曜日別特売
AW20K-F02E-N-B 逆流機能付フィルタレギュレータ AW□K-Bシリーズ AW20K SMC 24131294

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

逆流機能付フィルタレギュレータ AW□K-Bシリーズ AW20K

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個管接続口径(02) 1/4オートドレン仕様オートドレンなし注文コード24131294品番AW20K-F02E-N-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,110
管接続口径(02) 1/4ねじの種類(F) G排気機構(N) ノンリリーフタイプ圧力計(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85オートドレン仕様オートドレンなし流れ方向(-)左→右ボディサイズ20仕様(K) 逆流機能付ドレン排出口(-) ドレンコック付設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPaケース(-) ポリカーボネートケース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする