フエキ糊(ポリ丸型容器入)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(g)380g 注文コード24132018 品番FP38
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
この商品は容量2種類から選べます 他の種類を見る
容量(g)380g

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-08
用途:
発送時
その他業種

仕事使用で購入しています。発送時にまとめて使いますので大容量はありがたいです。滑らかで伸びやすい糊です。

対象商品:
24132018
2023-03-07
用途:
補修用和紙貼り
サービス業

たっぷり使いたかったため、チューブタイプではなくこちらの容器入りを購入しました。使用感、乾いた後の質感ともに満足です。

対象商品:
24132018
2021-03-02
用途:
ちぎり絵の作成に和紙を貼る際に使用
不動産業

文具売り場で購入していたが最近は大和糊しか置いていなくて苦労していたがモノタロウさんのホームページで調べたところフエキ糊が安く手に入るので5年分購入してしまいました。和紙を薄くちぎって貼り合わせていき絵にしていくにはフエキ糊でないとしみが出てしまいます。大切に使わせていただきます。
シミが出てしまうので

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする