GFS3 しわにならないのり 不易 24132212

しわにならないのり

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード24132212品番GFS3
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

天然原料から生まれたしわになりにくい、新液状のりです。
紙、封筒などの接着にしわになりにくく、キレイに貼れます。

仕様塗布幅13mm成分多糖類(水性系)内容量(g)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-12-31
用途: 宛名貼り
その他業種

今回は本体と詰め替えを初めて購入いたしました。
本当に良い商品に出会えるました。今まではうねっていた宛名貼りも、ストレス無く貼れます。宛名貼りは隅々までのりをつけなくては剥がれてしまうので、わりかししっかりめに塗るのですが、うねりが気になってました。こちらの商品を使ってびっくり、うねらないのです。コスパも良いし満足です。ただ、本体が倍の量くらいだといいなと思いました。

対象商品 : 24132212
2018-02-12
用途: レシートの台紙への貼り付け保管など

確かにシワになりにくいようです。気楽に使え便利です。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする