※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
逆流機能付フィルタレギュレータ AW□K-Bシリーズ AW40K-N04C
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
24134058
品番
AW40K-N04C-RZ-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,020
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(04) 1/2
設定圧力(MPa)
(-) 0.05~0.85
流れ方向
(R)右→左
ケース
(-) ポリカーボネートケース
仕様
(K) 逆流機能付
ボディサイズ
40
ねじの種類
(N) NPT
設定圧力単位
(Z) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: psi、°F
オートドレン仕様
(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
圧力計
(-) 圧力計なし
排気機構
(-) リリーフタイプ
CADデータダウンロード