曜日別特売
AW40K-N04C-2RZ-B 逆流機能付フィルタレギュレータ AW□K-Bシリーズ AW40K-N04C SMC 24134076

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

逆流機能付フィルタレギュレータ AW□K-Bシリーズ AW40K-N04C

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード24134076品番AW40K-N04C-2RZ-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,730
管接続口径(04) 1/2設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85流れ方向(R)右→左ケース(2) 金属ケース仕様(K) 逆流機能付ボディサイズ40ねじの種類(N) NPT設定圧力単位(Z) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: psi、°Fオートドレン仕様(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし圧力計(-) 圧力計なし排気機構(-) リリーフタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする