曜日別特売
AW40K-N06E-8Z-B 逆流機能付フィルタレギュレータ AW□K-Bシリーズ AW40K-N06E SMC 24134173

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

逆流機能付フィルタレギュレータ AW□K-Bシリーズ AW40K-N06E

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード24134173品番AW40K-N06E-8Z-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,400
管接続口径(06) 3/4設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85流れ方向(-)左→右仕様(K) 逆流機能付ボディサイズ40ねじの種類(N) NPTドレン排出口(-) ドレンコック付設定圧力単位(Z) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: psi、°Fオートドレン仕様オートドレンなしケース(8) レベルゲージ付金属ケース圧力計(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構(-) リリーフタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする