修正テープ プチコレ 2.5mm

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24137532 品番XZT162W
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥160 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139
テープ幅(mm)2.5 商品タイプ本体(使い切り) テープ長さ(m)3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-05
用途:
事務
有限会社岡崎車輌 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

まったく使い物にならない!!!
スムーズに出ない  よれる 返品したいくらいです。

対象商品:
24137532
2018-05-11
用途:
書類の訂正

持ち手のプラスッチク部分がしっかりしていないので不安定  
訂正部分の位置合せが難しい

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする