ハンディSカートリッジ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24137672 品番 XNR3-A クロ
参考基準価格(税別)¥90 販売価格(税込) ¥79
販売価格(税別)
72
インク色 商品タイプ詰替用カートリッジ 適合ノック式ハンディSPentel PEN(NXNS15)、ハンディ・エス(NXS15) 材質キャップ:再生PP、カートリッジケース・ポリシース:PP、中綿:ポリエステル繊維 質量(g)4.5 本体サイズ(mm)Φ9×98 インク油性 RoHS指令(10物質対応)対応 色数単色 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24137672
2025-12-10
用途:
インク切れの時
サービス業

頻繁に使うので予備に買い置き購入しました。ペンケースに居れておきます。

2025-02-20
用途:
現場指示書記入用

キャップのないマジックを使用したくてこの商品を購入しています。安くて入荷が早い為助かります。

対象商品:
24137672
2024-12-02
用途:
普段遣いと仕事

交換してすぐはカスレて書けず、レフィル芯を全て捨てなきゃいけないかと慌てましたが、念のためしばらく数日ビニールに入れて放置してみたらインクが先端まで浸透したのか普通に使えるようになってて安心しました。捨てなくて良かった。数本を回してます。ノック式最高なので引き続き取扱いお願いします。

2人が参考にしています
対象商品:
24137672
2024-09-30
用途:
記入

ハンディ本体の詰め替えに使用。ペン先が潰れていなければ
インク部のみ詰め替えで充分です。工場で使用するので、毎日つかいます。
少しですがコストも削減できます。使用感は、交換した時から直ぐにインクの浸透ができて全く問題ありません。

2人が参考にしています
対象商品:
24137672
2021-01-04
用途:
制御盤製作
電修技研 様

ノック式で便利なマジックの予備カートリッジを売っている店が少ないので助かります

1人が参考にしています
対象商品:
24137672
2019-12-10
用途:
荷札や段ボールのな書くのに使用
勝木商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

古いカートリッジと交換したばかりなのに、かすれてインクが出ません。以前、3本位まとめ買いしたときも、交換したてなのに全てかすれてインクが出なくて、その時も全部捨ててしまいました。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
メーカーに申し伝え今後の課題として検討させていただきます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする