※使用例

AM13-B マークシート用シャープ1.3 B ぺんてる 24138074 AM13-B マークシート用シャープ1.3 B ぺんてる 24138074

マークシート用シャープ1.3 B

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード24138074 品番AM13-B
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
芯径(mm)1.3 方式ノック式 色(本体) グリーン購入法適合 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24138074
2022-01-17
用途:
鉛筆代わりに

今まで鉛筆で行ってたマーキングやノートとりなどすべての代用として使っています.持った感じと書き心地すべてに満足しています.赤鉛筆用にカラーバリエーションがあればさらによいと思いました.

対象商品:
24138074
2019-12-11
用途:
スミ付やメモ
flat 様

少し太いですが、折れないことを優先
お気に入りの1品です。
先端が金属なので。
耐久性も満足しています。

対象商品:
24138074
2018-10-18
用途:
資格試験の勉強
製造業

マークシート用に購入しましたが、握った感触と芯先の書き味が良く、そのまま毎日の資格試験の勉強の際に使っています。
ぺんてるのスマッシュ0.5と合わせて、いい感じで使い分けています。

対象商品:
24138074
2018-02-11
用途:
会話を聞きとりの速記用
榎本工業 様 (建設業・工事業)

書いているときに芯が1.3mmもあるので折れることなくすらすらかける

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする