BK130-A クロ ドットイーボール1.0 A軸 黒 ぺんてる 24138774

BK130-A クロ ドットイーボール1.0 A軸 黒 ぺんてる 24138774
BK130-A クロ ドットイーボール1.0 A軸 黒 ぺんてる 24138774
BK130-A クロ ドットイーボール1.0 A軸 黒 ぺんてる 24138774

ドットイーボール1.0 A軸 黒

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色
色(軸)
内容量1本注文コード24138774品番BK130-A クロ
参考基準価格(税別)¥100販売価格(税込)¥87
販売価格(税別)
79
インク色商品タイプ本体シリーズドットイーボールエコマーク認定認定方式ノック式先端ボール径(mm)1インク油性色数単色グリーン購入法適合色(軸)線の太さ中字エコマーク認定番号16 112 058入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24138774
2021-09-07
用途: 事務

なめらかな書き味で良いボールペンは色々ありますが、コスパが良いので最近はずっとこれを使ってます。

対象商品 : 24138792
2019-06-16
用途: ちょっとした書き込みやメモなど
建設業・工事業

太さ1.0ミリの中字なのでハッキリクッキリ見えて使い易い。
黒、赤、青と3色すべて揃えて愛用してます。
ペンの直径がもう少し細いと肩や胸ポケットに出し入れしやすいかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする