※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXSシリーズ VXS235
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
口径
1/4
電圧(V)
(Z) その他特殊オプション
材質(ボディ)
(A) C37
注文コード
24138863
品番
VXS235AZ1BA
参考基準価格(税別)
¥9,740
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
口径・電圧・材質
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
(Z) その他特殊オプション
口径
1/4
材質(ボディ)
(A) C37
オプション
(A) G
ポート数
2
ねじの種類
Rc
電気オプション
(1B) 特殊電圧 - AC220V - グロメット(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)
10
使用流体
蒸気
CADデータダウンロード