ぺんてる
ぺんてるの 筆記用具
ぺんてるの ボールペン
ぺんてるの 多色/多機能ボールペン
ビクーニャEX3
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
24139133
品番
BXW3375Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
インク色
黒・赤
商品タイプ
本体
インク
ビクーニャインキ
先端ボール径(mm)
0.7
方式
回転繰り出し式
芯径(mm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
色数
2色+シャープペン
色(軸)
シルバー
線の太さ
細字
繰り返し・詰め替え
対応