XBXW1375B ビクーニャ EX 多機能ペン ぺんてる 24139702 XBXW1375B ビクーニャ EX 多機能ペン ぺんてる 24139702 XBXW1375B ビクーニャ EX 多機能ペン ぺんてる 24139702 XBXW1375B ビクーニャ EX 多機能ペン ぺんてる 24139702 XBXW1375B ビクーニャ EX 多機能ペン ぺんてる 24139702

ビクーニャ EX 多機能ペン

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24139702 品番 XBXW1375B
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

低粘度油性ボールペンインキ「ビクーニャ・インキ」が実現した未体験のなめらかさ。
そのビクーニャに多機能ペン「ビクーニャ EX」が登場。
黒、赤2色のボールペンにシャープペンシルが加わった筆記機能性に、クールなメタリックカラーの高級感あふれるボディデザインは、様々なビジネスシーンに活躍します。

インク色黒・赤 商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.7 色数2色+シャープペン 色(軸)レッド 方式回転繰り出し式 芯径(mm)0.5 インクビクーニャインキ 線の太さ細字 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87877781
2018-02-24
用途:
事務作業
製造業

1本で事足りるので便利。シャープペンシルの芯先の安定性も抜群でした。

1人が参考にしています
対象商品:
87877781
2017-05-20
用途:
日頃の各種メモ等
株式会社カケン 様 (建設業・工事業)

非常に書きやすい。これで3代目になります。ポケットに射す部分が部分が弱いのが残念。

1人が参考にしています
対象商品:
87877781
2018-11-01
用途:
事務処理に
有限会社朝日鍍金工場 様 (製造業)

2018年8月8日に購入しましたがシャープペンシルの芯が本体の中で折れてしまいます、10月20日でシャープペンシルが使用できなくなりました

対象商品:
87877781
2015-11-20
用途:
事務等

黒赤がわからない。書いてから「ありゃ、赤だった…」ってなる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする