※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXSシリーズ VXS255

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)(C) AC110 材質(ボディ)(J) SUS 注文コード24139807 品番VXS255JC
参考基準価格(税別)¥29,870 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は電圧・材質など35種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)(C) AC110 材質(ボディ)(J) SUS オプション(-) Rc リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付) ポート数2 ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)20 使用流体蒸気 口径3/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする