ぺんてる
スリッチーズリフィル 03
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
インク色
ブラック
ブルー
ブルーブラック
グリーン
オレンジ
キャロットオレンジ
ゴールデンオレンジ
ライムグリーン
ピンク
ベビーピンク
コーラルピンク
ミルクブルー
パープル
ブラック
レッド
スカイブルー
先端ボール径(mm)
0.3(ニードルチップ)
0.3
0.3(ニードルチップ)
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24140348
品番
XBGRN3A
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥91
販売価格(税別)
¥
83
バスケットに入れる
好きな色、リフィルを選んで1本にカスタマイズできる、アイプラス、スリッチーズ専用リフィル。
クッキリ鮮やかな発色でなめらかな書き味。
インク色
ブラック
先端ボール径(mm)
0.3(ニードルチップ)
材質
チップ:ステンレス、パイプ:PP、ピン部品:POM
質量(g)
0.8
適合本体シリーズ名
アイプラス、スリッチーズ
本体サイズ(mm)
3×3×109
インク
水性染料
入数
1本
商品タイプ
リフィル
繰り返し・詰め替え
対応