アイン替芯シュタイン0.5

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(40本) 注文コード24140804 品番C275-HB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥200
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
芯硬度HB 成分0.5(40本入) 質量(g)5.7 エコマーク認定認定 芯径(mm)0.5 本体サイズ(mm)20×7×79 グリーン購入法適合 商品タイプ替芯 エコマーク認定番号17 112 181

商品説明動画

ぺんてる シュタイン
この動画は、1人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24140804 C275-HB 68046133 MSK-HB 替芯 シャープペン用 モノタロウ 替芯 シャープペン用 モノタロウ 1個(40本) 119 税込131 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
24140804 C275-HB 61692410 C285-HB シャープ芯 ぺんてるアイン ぺんてる シャープ芯 ぺんてるアイン ぺんてる 1個 139 税込153 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:198

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24140822
2023-09-14
用途:
検針、点検結果の記録
卸売・小売業

書きあじが滑らかに感じます。強度はあまり変わらない印象です。

対象商品:
24140822
2022-01-20
用途:
スラスラ書ける

さすが評判の品。良いですね。ながらくシャープペンシルを使用しておりませんでしたがまた使っていこうという気にさせてくれる商品です。

対象商品:
24140822
2021-06-06
用途:
工場仕事の筆記 メモ
製造業

書き心地と書かれた線の感じが最高。
芯でこんなに違うとは驚きです。
比較検証したい方は、まずはこちらを試してみてはいかがでしょう?

対象商品:
24140804
2020-10-14
用途:
家庭菜園
農・林・水産業

メモの時に使用してます、思いのほか芯は硬く重宝しています。

対象商品:
24140822
2020-04-20
用途:
事務作業

HBと比べてとても書きやすいです。
芯が折れる頻度も減ったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャープ芯の硬度と太さ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sharppencil/
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする