MLJ20-A クロ プラマン リフィルMLJ20 黒 ぺんてる 24141714

プラマン リフィルMLJ20 黒

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード24141714品番MLJ20-A クロ
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189
線幅(mm)0.4~0.7インク色適合トラディオ プラマン(TRJ50)材質軸、PP ジャバラ:ABS ペン先、ホルダー:POM質量(g)8寸法(Φ×Lmm)13×135インク水性RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ交換用リフィル線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24141714
2020-03-14
用途: メモをとるために使用
教育・研究機関

従来の万年筆と違った書き味があり、ついつい手にしてしまう良さがある。

対象商品 : 24141714
2018-07-20
用途: メモ、封筒・はがきの宛名書き
その他業種

数年前からトラディオ黒で使用し重宝しています。
本体も安く駄目元で買ったが、私は嵌りました。
前回他店で購入したカートリッジ10本入りを使いきり今回の購入に至る。
書き味も良い。ペン先を万が一落下させてもカートリッジを交換すればペン先とインクタンクが一体構造のため交換すればOKなので安心して使える。
万年筆のように書き味が悪くなったと嘆かなくても、カートリッジ交換すれば済む。
但し今まで書き味が悪くての交換はありません。すべて使い切っています!
あくまでも個人の感想です!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする