ぺんてる
ぺんてるの 筆記用具
ぺんてるの 消し具/修正用品
ぺんてるの 修正テープ
修正テープ20m カートリッジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24141976
品番
XZTR55W
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
材質
本体:再生PS・PS・POM・PET、ストッパー:PE
テープ幅(mm)
5
エコマーク認定
認定
テープ長さ(m)
20
商品タイプ
詰め替え用カートリッジ
エコマーク認定番号
17 112 168
繰り返し・詰め替え
対応