※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ2B

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)(G) DC24 材質(ボディ)(F) C37 注文コード24142239 品番VXZ2B6FGDXB
参考基準価格(税別)¥18,150 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は電圧・材質など100種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)(G) DC24 使用流体高温油用 オプション(D) 禁油仕様 - G リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) ポート数2 ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)15 設置方法(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊 材質(ボディ)(F) C37 口径1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする