ペーパーカッターIP

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 型番IP-1142 注文コード24143123 品番IP-1142
参考基準価格(税別)¥26,900 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は型番など2種類から選べます 他の種類を見る
能力(断裁)PPC用紙10枚 型番IP-1142 盤面サイズ(mm)W250×D430 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×660×85 有効寸法(mm)断裁:430(A3判長辺サイズ) 細断方法細断式 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-17
用途:
カードの裁断
製造業

代替機として購入しましたが、押さえがゆるくて枚数を重ねるとゆがみます。
1枚1枚カットしないときれいに切れません。
日本製の裁断機の方が使いやすかった。

MonotaROからの回答

メーカーに申し伝え今後の商品の課題として改善を検討いたします。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ペーパーカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする