どこでもホワイトボード L

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード24143288 品番MKS-B4L
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様ホワイトボードシート、吸着式 材質板面:PET、中芯:鉄粉シート、吸着面:アクリル発泡 幅(mm)240 厚さ(mm)1 サイズL 高さ(mm)340 質量(g)130 タイプ吸着式タイプ 板面(縦×横)(mm)340×240 アズワン品番65-0434-62 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24143288
2024-02-09
用途:
冷蔵庫のマグネット台として
農・林・水産業

最近の冷蔵庫の前面はガラス化粧がしてあり,磁石が付きません.
そのため,これを貼り付けて代用しようとしましたが,
鉄分が少ないのか,ネオジム磁石でも凄く弱い磁力でした.

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする