MagX(マグエックス)
MagX(マグエックス)の ファイリング
MagX(マグエックス)の カードケース(書類保護ケース)
MagX(マグエックス)の ソフトケース
メッシュケース マチあり
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24143638
品番
MMCL-PC
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
散らかりやすい小物をひとまとめに。トラベル・ビジネスなどに便利。
L字型ファスナーで大きく開く。
仕様
ペンケースサイズ対応(マチあり)
トラスコ品番
752-2134
材質
本体:PEVA
幅(mm)
200
厚さ(mm)
30
色
透明
サイズ
PC
高さ(mm)
90
質量(g)
24
タイプ
マチありタイプ