マックス
マックスの 文房具
マックスの ステープラー/パンチ
マックスの 電動パンチ
紙そろえパンチャー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24144627
品番
EP-50CN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥27,200
質量(kg)
2.4
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
47
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
231×360×123
穴あけ能力
PPC用紙1〜50枚(55kg・64g/m) 2穴式
機能
【自動紙揃え】横方向のみの機能(縦方向は手で揃えます。)
速度
穴あけ:約3.5秒/回
使用環境温度(℃)
0〜40
使用可能用紙サイズ
(自動紙揃えの場合)A4横・レター横・B5横、(手で紙を揃える場合)A3縦・A4縦も可能
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
24144627
EP-50CN
62892717
EP-50CNU
自動紙そろえパンチャー
マックス
1台
¥
39,980
税込
¥
43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です