※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ232

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 口径3/8 電圧(V)AC100 材質(ボディ)(B) C37 注文コード24145766 品番VXZ232BZ2LXBA
参考基準価格(税別)¥11,220 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は口径・電圧・材質など164種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)AC100 口径3/8 材質(ボディ)(B) C37 オプション(-) 標準(Rc) ポート数2 ねじの種類Rc ブラケット(XB) ブラケット付 電気オプション(2L) ランプ付 - AC100V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付) オリフィス径(Φmm)10 使用流体水用 リード線取出方向特殊(A) 90°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする