※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ232

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 口径1/4 電圧(V)(A) DC24 材質(ボディ)(C) SUS 注文コード24145863 品番VXZ232CAX332
参考基準価格(税別)¥12,490 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は口径・電圧・材質など164種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)(A) DC24 口径1/4 材質(ボディ)(C) SUS 仕様(X332) EPDM仕様 オプション(-) 標準(Rc) リード線取出方法グロメット ポート数2 ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)10 使用流体水用 コイル取付方向(-) リード線取出方向:IN側

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする