※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ232

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 口径1/4 電圧(V)DC12 材質(ボディ)(C) SUS 注文コード24146195 品番VXZ232CZ1DXB
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は口径・電圧・材質など164種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)DC12 口径1/4 材質(ボディ)(C) SUS オプション(-) 標準(Rc) ポート数2 ねじの種類Rc 電気オプション(1D) 特殊電圧 - DC12V - グロメット オリフィス径(Φmm)10 使用流体水用 設置方法(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする