※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ232

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 口径1/4 電圧(V)DC24 材質(ボディ)(C) SUS 注文コード24146256 品番VXZ232CZ2ALXBA
参考基準価格(税別)¥15,790 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は口径・電圧・材質など164種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)DC24 口径1/4 材質(ボディ)(C) SUS オプション(L) 低濃度オゾン・脱イオン水等対応 - 禁油仕様 - NPT ポート数2 ねじの種類Rc ブラケット(XB) ブラケット付 電気オプション(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) オリフィス径(Φmm)10 使用流体水用 リード線取出方向特殊(A) 90°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする