B5 スパイラルノート

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(40枚) 注文コード 24150218 品番 N236
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279
サイズB5 枚数40 行数32 罫幅(mm)メモリ入り6.5mm 罫線6.5mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24150227
2022-06-18
用途:
打合せ時

普通のノートと違い表紙がしっかりしているので、現場で打合せ時も立ったままでバインダーなしでも書き込めてとても便利です。リング状なのでより使いやすいです。

対象商品:
24150218
2020-07-30
用途:
受付時メモ
自動車・二輪車・自転車関連業

電話の受付時に受付の内容をメモるのに使っています。
デスクの上は狭いので少し小さめのこのノートが丁度よいのです。
また、切り離したい時に綺麗に切り取れるよう、切り取り線が入っていてとても便利です。何度もリピしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする