バインダー セプトクルール メタルバインダー(ダブロック)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 24150744 品番 F615B-03 グリーン
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ENJOY COURFUL LIFE!!
カラーステーショナリーの定番「セプトクルール」は
コンセプトである虹の7色と豊富なバリエーションで
もっと便利に、もっと楽しく日常を彩ります。
保管性能に優れた丈夫なメタルバインダー。

サイズB5 色(表紙)グリーン 付属品ルーズリーフ10枚、ラミネートタブインデックス5山 タイプタテ型 寸法(幅W×高さH)(mm)218×276 背幅(mm)27 穴数26 リング内径(Φmm)20 収納枚数(枚)約100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24150778
2019-01-12
用途:
議事録ファイリング用
その他業種

ルーズリーフの脱着がしやすく、色目の風合いも良く、お気に入りになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする