FM60B-52 ライトブルー バインダー セプトクルール メタルバインダー(ダブロック) マルマン 24150963

バインダー セプトクルール メタルバインダー(ダブロック)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 色(表紙)ライトブルー 注文コード24150963 品番FM60B-52 ライトブルー
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥650
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る

ENJOY COURFUL LIFE!!
カラーステーショナリーの定番「セプトクルール」は
コンセプトである虹の7色と豊富なバリエーションで
もっと便利に、もっと楽しく日常を彩ります。
保管性能に優れた丈夫なメタルバインダー。

サイズB7 色(表紙)ライトブルー 付属品ルーズリーフ20枚、オリジナルラミネートタブインデックス5山 タイプタテ型 寸法(幅W×高さH)(mm)151×117 背幅(mm)17 穴数5 リング内径(Φmm)10 収納枚数(枚)約60

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24150963 FM60B-52 ライトブルー 41710017 FM61-52 ミニサイズ バインダー イントゥーワン マルマン ミニサイズ バインダー イントゥーワン マルマン 1冊 699 税込769 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24150778
2019-01-12
用途:
議事録ファイリング用
その他業種

ルーズリーフの脱着がしやすく、色目の風合いも良く、お気に入りになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする