※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ246

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)AC200 オリフィス径(Φmm)15 材質(ボディ)(G) SUS 注文コード24151007 品番VXZ246GZ2N
参考基準価格(税別)¥28,930 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は電圧・オリフィス径・材質など19種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)AC200 オプション(-) 標準(Rc) ポート数2 ねじの種類Rc 電気オプション(2N) ランプ付 - AC200V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付) オリフィス径(Φmm)15 使用流体高温油用 材質(ボディ)(G) SUS 口径1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする