B5ルーズリーフ 8mm罫

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード24151207 品番L1205
参考基準価格(税別)¥290 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
サイズB5 穴数26穴 罫幅(mm)8 枚数50 横罫(メモリ入り)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24151207
2023-03-30
用途:
6年生への卒業祝い
農・林・水産業

春に卒業する6年生への卒業祝いとして少し太い罫線のルーズリーフを配りました。まだ、小さい字が書けない子もおり、8mm罫線のルーズリーフは近所では見つからないので、是非、積極的に使って、勉強して欲しいと思っています。子どもたちにも好評でした!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする