A4ラミタブ見出し 2穴

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック 注文コード 24151304 品番 LT4210
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
サイズA4 タイプ10山 山数10山 穴数2 グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-06
用途:
書類の作成時

見出しの色が明るく12色に分かれているので、書類にラミタブを使うととても分かりやすいです。長年使っており、使い勝手が良いです。

対象商品:
24151313
2022-11-09
用途:
公共工事提出書類用
株式会社村上工業 様 (建設業・工事業)

商品画像がアップ出来なくて詳細な文字が読み取れず
品番がよく読み取れなかった
結果、希望と違う商品が届いた

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする