マルマン
マルマンの ノート・メモ
マルマンの ルーズリーフ
B5ルーズリーフ カラー ブルー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
24151374
品番
L1231-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥430
サイズ
B5
穴数
26穴
罫幅(mm)
6
枚数
60
罫
横罫(メモリ入り)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
オフィスサプライ
事務用品
ノート・メモ
ルーズリーフ
B5ルーズリーフ カラー ブルー マルマン
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-04-07
「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります
ノート
ルーズリーフ
レポート用紙
集計用紙
原稿用紙
下敷き
ルーズリーフリング
その他ノート/紙製品
メモ帳
メモ帳名入れサービス
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品