L1231-99 B5ルーズリーフ カラーアソート マルマン 24151408

B5ルーズリーフ カラーアソート

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊注文コード24151408品番L1231-99
参考基準価格(税別)¥460販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419
サイズB5穴数26穴罫幅(mm)6枚数60横罫(メモリ入り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24151408
2023-06-15
用途: 授業用
製造業

教科ごとに色分けしてルーズリーフに綴じれるので、インデックスいらず。
全体に色分けされているので、開きたいページがさっと開ける。
もう少し安いと嬉しい。

対象商品 : 24151408
2020-02-03
用途: 内容によって、ページの色を変える。ほかの書類と混ざることが無く、探しやすい
製造業

内容によって、ページの色を変える。ほかの書類と混ざることが無く、探しやすい。
ちょっとしたことですが、整理しやすくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする