uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の ボールペン
uni(三菱鉛筆)の 油性ボールペン
SXN-150-38 スカイブルー 48
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
24152406
品番
SXN15038.48
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥150
インク色
黒
商品タイプ
本体
先端ボール径(mm)
0.38
方式
ノック式
色数
単色
グリーン購入法
適合
色(軸)
スカイブルー
入数(本)
1
商品説明動画
ジェットストリームPV
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
24152406
SXN15038.48
61716955
ハコSXN15038.10
ジェットストリーム シングル 0.38mm 10P箱 SXN-150-38
uni(三菱鉛筆)
1箱(10本)
¥
1,298
税込
¥
1,428
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)