uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の ボールペン
uni(三菱鉛筆)の 多色/多機能ボールペン
ジェットストリームプライム 多機能ペン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色(軸)
ライトピンク
注文コード
24152713
品番
MSXE330005.51
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
方式
ノック式
芯径(mm)
0.5
インク色
黒・赤
先端ボール径(mm)
0.7
インク
ジェットストリーム
色数
2色+シャープペン
色(軸)
ライトピンク
商品タイプ
本体
線の太さ
細字
繰り返し・詰め替え
対応