uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の ボールペン
uni(三菱鉛筆)の 多色/多機能ボールペン
ジェットストリームプライム 多機能ペン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24152747
品番
MSXE330007.26
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
方式
ノック式
芯径(mm)
0.5
インク色
黒・赤
先端ボール径(mm)
0.7
インク
ジェットストリーム
色数
2色+シャープペン
色(軸)
シルバー
商品タイプ
本体
線の太さ
細字
繰り返し・詰め替え
対応