録画用DVD-R

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(250枚) 注文コード24153097 品番VHR12JPP50C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は内容量など2種類から選べます 他の種類を見る
入数250枚 ケーススピンドルケース タイプ録画用 種類DVD-R 構造片面1層 速度1〜16倍速 レーベル面色ホワイト 記憶容量(GB)4.7 RoHS指令(10物質対応)対応 適合プリンタインクジェットプリンタ グリーン購入法適合 CPRM対応対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「DVD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする