7023 プロテクト台紙スリム 美濃商会 24153894 7023 プロテクト台紙スリム 美濃商会 24153894

プロテクト台紙スリム

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 24153894 品番 7023
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

データの移動・電子納品に最適。
電子データを格納したCD-Rを、収納ケースごと保管できます。
ブックケース型で収納ケースを保護します。
紙製ですので、分別の手間がかかりません。 (ファスナーは簡単に取り外しが可能です。)

グレー 用途5mm スリム プラケース用 仕様A4S型台紙 材質色板紙(古紙配合) 寸法(mm)300×210 エコマーク認定認定 収納枚数CD・DVD2枚(5mmスリムプラケース) 背幅(mm)7 穴数6穴(46-80-46・80-80-80mm兼用) 紙厚(mm)0.5 シート厚さ(mm)7 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 303

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:48

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24153894
2023-12-15
用途:
納品
日本工営株式会社 様 (その他業種)

今までは、1cmの厚いものを使用しておりましたが、CDケースの厚みに合わせて初めてスリムを購入しました。
余計な厚みもなく、スッキリしてとてもよかったです。

2022-02-09
用途:
ディスク収納時
製造業

ディスクケースがしっかりホールドされているようで、満足です。リピートしました。

対象商品:
24153894
2020-05-26
用途:
電子納品

これまでは厚いのを使用していましたが、スリムはファイルにとじ込む場合にも大変グッドです。色グレーも気に入りました。

対象商品:
24153894
2023-04-14
用途:
DVDの保管ファイルに買いました。
株式会社シーエヌシー 様 (建設業・工事業)

役所へ電子媒体の納品に必ず必要ですね。探すのにひと苦労しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「メディア収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする