山口工業
山口工業の 事務用品
山口工業の カルテ収納
山口工業の カルテブック
カルテファイル(2穴ファイル)10枚入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
24155398
品番
YF-710
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
穴数
2
材質
再生PP
厚さ(mm)
0.3
寸法(mm)
325×240
色
クリア
グリーン購入法
適合