曜日別特売
RK-15H-A メモックロールテープ 蛍光カラー詰替 ヤマト(事務用品) 24155967

RK-15H-A メモックロールテープ 蛍光カラー詰替 ヤマト(事務用品) 24155967
RK-15H-A メモックロールテープ 蛍光カラー詰替 ヤマト(事務用品) 24155967

メモックロールテープ 蛍光カラー詰替

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ライム・レモン・オレンジ
内容量1パック(3巻)注文コード24155967品番RK-15H-A
参考基準価格(税別)¥440販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

蛍光色の紙タイプ15mm幅のメモックロールテープのつめかえです
裏全面のり付けフセンです。

用途
ファイルのメモラベルに
ファックスの宛名の書き換えに
メモ書きも色分けして見やすく
書類やファイルのインデックスに
キッチンまわりの容器にも
ライム・レモン・オレンジテープ幅(mm)15テープ長さ(m)10タイプ詰替え商品構成アソート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24155967
2024-02-17
用途: 革小物のミシン掛け
株式会社創和工房製造業

傷つきやすい革の場合、抑えや下側の送り歯のあとで苦労しています。
その都度、ミシンの微調整をしておりました。
数年前からヤマトのメモックロールテープをミシンの抑えが走る部分に、
使用してみたところ、とてもいい効果が。数10回使用できるのもいいです。
今では工場では必需品、2枚重ねで使用する場合もあります。

対象商品 : 24155976
2021-05-16
用途: ミーティングやto doリスト作成時
サービス業

付箋紙タイプより粘着力が強いため、剥がしたり貼ったりを繰り返す際には良い。ペラペラしないので邪魔にならないし、いつの間にか剥がれていることもない。手でちぎれるため、専用テープカッターも特に使用していないが、きれいに切りたいならテープカッターは使用した方が良い。

対象商品 : 24155976
2019-03-27
用途: 作業のメモに
医療・福祉・介護関連業

粘着力的としても、幅としても使いやすく重宝している。

対象商品 : 24155967
2018-10-13
用途: カレンダーに予定
株式会社Riku

粘着力も程よく使い勝手が良い、ホルダーも切れ味が良く有名他社製品と変わりない

対象商品 : 24155976
2018-05-30
用途: メモ
製造業

商品説明で、特徴の所に「カッター付きケースに入っているから…」と記載されていたから購入したが、実際にはケースに入つておらず、ビニール袋に入っていた。だまされた。

MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
お詫びし訂正させていただきます。
ご指摘ありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする