AQUA DROPs ツイストノート<厚型> A6タテ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 24157507 品番 N-1665-6
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
サイズA6 色(表紙)黄緑 罫幅(mm)6 行数20 枚数70 B罫 穴数17

商品説明動画

ツイストリング・ノート

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-30
用途:
事務用
株式会社伊原塗装 様

会社の事務用の補充で購入、値段も手ごろ、使いやすいと思います。

対象商品:
24157498
2017-07-10
用途:
毎日の備忘録として使用しています

表紙が取れるのが、うれしいです。商品は使いやすいです。

対象商品:
24157473
2024-05-13
用途:
コンサルテイング中、全ての記録を行う。
畜産コンサルタント 様 (サービス業)

長時間記録と携帯時間が長いためカバーが曲がる。自作アクリル版でカバーを補強。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする