AQUA DROPs ツイストノート A6タテ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 24157762 品番 N-1664-5
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
サイズA6 色(表紙) 枚数30 穴数17 寸法(mm)111×12×148

商品説明動画

ツイストリング・ノート
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24157787
2018-02-09
用途:
メモ帳
遠藤額縁店 様 (卸売・小売業)

細身につくられたサイドリングがとても良くて、また使いたいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする