※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

集塵機用2ポートソレノイドバルブ(電磁弁タイプ) VXFシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)AC200 ポート数2 材質(B) ダイヤフラム/主弁材質:NBR/POM;サイレンサの有無:有 注文コード24158095 品番VXF25ABQ
参考基準価格(税別)¥30,200 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は電圧・ポート数・材質など90種類から選べます 他の種類を見る
ポート数2 電圧(V)AC200 材質(B) ダイヤフラム/主弁材質:NBR/POM;サイレンサの有無:有 リード線取出方法(Q) ターミナル 配管形式(A) 直管型 ソレノイドコイルVX021S-1T-2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする