noie-style クリヤーブック<オープンポケット> A4タテ 16P

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 24159232 品番 N-7675-11
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

インテリアと共存するファイリング -OfficeでもHomeでもインテリア感覚で選びたい-

ネイビー 仕様分類シール付、ポケット16枚 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)表紙:0.7、ポケット:0.15 サイズA4 規格A4・S型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×245×314 対応寸法(mm)(ラベルプリンター)9×80/上下5の余白要 グリーン購入法適合

商品説明動画

noie-style クリヤーブック<オープンポケット> A4タテ 16P

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-10
用途:
書類整理
岩本昌樹行政書士事務所 様 (その他業種)

丈夫で中にクリアファイルごと入れられるサイズがGOODでした。背表紙のタイトル部分がもう少し長めがよかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする