AQUA DROPs クリヤーブック A4タテ 20P

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 白(不透明) 注文コード24159686 品番N-5000-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥550
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

水面に落ちる水滴をイメージした、ピンドットエンボス入りポリプロピレン表紙の、AQUA DROPsシリーズ。
ほんのり入ったピンドットエンボスは光の当たる角度によりさまざまな表情を見せます。製本タイプのクリヤーブックは、1枚1枚のポケットが一定間隔で背部に溶着されているので、見開きがスッキリ、書類がすみまできれいに見えます。

サイズA4・S型 白(不透明) 材質表紙.ポケット/ポリプロピレン 厚さ(mm)表紙生地/0.6 背幅(mm)14 縦(mm)306 横(mm)226 最大ポケット数20ポケット

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24159686 N-5000-0 76145264 N-5000 AQUA DROPs クリヤーブック A4タテ 20P リヒトラブ AQUA DROPs クリヤーブック A4タテ 20P リヒトラブ 1冊 459 税込505 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする