GLK253T コイルキーチェーン (50cm) 透明 レイメイ藤井 24160273

コイルキーチェーン (50cm) 透明

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード24160273 品番GLK253T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥250

スリムなコイルでかさばらずよく伸びる。

透明 仕様キーフック3連付 材質金具/スチール製(鉄)、コイル/ポリウレタン 全長(mm)250、コイル部分/140〜500 質量(g)14 自然長(mm)250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24160273
2021-07-02
用途:
備品の固定

特に問題無く使用できたが、コイル部分に毛髪が挟まっていた。
今後は気をつけてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする