LBM202R 蛍光ボードマーカー 細字 レイメイ藤井 24160718

蛍光ボードマーカー 細字

(15件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24160718 品番LBM202R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥200
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

ホワイトボード、ブラックボード、ガラス、アクリルに筆記可能

インク色蛍光調カラー(レッド) タイプシングル インク水性顔料系 線の太さ細字丸芯 質量(g)10(包装資材含む) 線幅(mm)1.0 直径×長さL(Φmm×mm)12×126 商品タイプ使い切り本体

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24160702
2022-04-25
用途:
土木作業内容記載時 写真撮影前ボード記入時
タック建設株式会社 様

細字でも、ボードに鮮明に記入できるので、重宝しています。
雨天の現場にも消えないので、助かります。

対象商品:
24160702
2022-04-10
用途:
ホワイトボードに書いている
池田調査設計事務所 様 (建設業・工事業)

長期間長持ちするので良い、悪いところは液体が大量に漏れてくるときがある。

1人が参考にしています
対象商品:
24160702
2021-06-20
用途:
黒板用
光英電気通信株式会社 様 (建設業・工事業)

ブラックボードへの記入は、インクの出方、細さ、書きやすさ最高です。

対象商品:
24160702
2021-06-05
用途:
工事写真の撮影黒板に使用

細字で小さな黒板に書きやすいです。もう少しインクの持ちがよければよかったかと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
24160702
2020-09-14
用途:
工事写真の文字記入

細字でとても使いやすいです。10本まとめ買いしました。

対象商品:
24160718
2020-05-26
用途:
工事看板作成
建設業・工事業

使いやすく、書きやすく、言うことありません。ナイス!

対象商品:
24160702
2020-05-08
用途:
工事写真黒板
庄磁工業株式会社 様 (建設業・工事業)

何回も利用していますが、カスレル事無く、大変好評です。

対象商品:
24160702
2020-02-05
用途:
伸縮ビューボード黒板用として使用
建設業・工事業

伸縮ビューボード黒板の記述スペースが限られているので、この細さ、書きやすさ、見やすさ、全てバッチリです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする