LBM202D 蛍光ボードマーカー 細字 レイメイ藤井 24160754

蛍光ボードマーカー 細字

(15件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24160754 品番LBM202D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥200
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

ホワイトボード、ブラックボード、ガラス、アクリルに筆記可能

インク色蛍光調カラー(オレンジ) タイプシングル インク水性顔料系 線の太さ細字丸芯 質量(g)10(包装資材含む) 線幅(mm)1.0 直径×長さL(Φmm×mm)12×126 商品タイプ使い切り本体

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24160754 LBM202D 15468375 LBM1045D 蛍光ボードマーカー・細字 レイメイ藤井 蛍光ボードマーカー・細字 レイメイ藤井 1本 199 税込219 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:308

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24160702
2022-04-25
用途:
土木作業内容記載時 写真撮影前ボード記入時
タック建設株式会社 様

細字でも、ボードに鮮明に記入できるので、重宝しています。
雨天の現場にも消えないので、助かります。

対象商品:
24160702
2022-04-10
用途:
ホワイトボードに書いている
池田調査設計事務所 様 (建設業・工事業)

長期間長持ちするので良い、悪いところは液体が大量に漏れてくるときがある。

1人が参考にしています
対象商品:
24160702
2021-06-20
用途:
黒板用
光英電気通信株式会社 様 (建設業・工事業)

ブラックボードへの記入は、インクの出方、細さ、書きやすさ最高です。

対象商品:
24160702
2021-06-05
用途:
工事写真の撮影黒板に使用

細字で小さな黒板に書きやすいです。もう少しインクの持ちがよければよかったかと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
24160702
2020-09-14
用途:
工事写真の文字記入

細字でとても使いやすいです。10本まとめ買いしました。

対象商品:
24160718
2020-05-26
用途:
工事看板作成
建設業・工事業

使いやすく、書きやすく、言うことありません。ナイス!

対象商品:
24160702
2020-05-08
用途:
工事写真黒板
庄磁工業株式会社 様 (建設業・工事業)

何回も利用していますが、カスレル事無く、大変好評です。

対象商品:
24160702
2020-02-05
用途:
伸縮ビューボード黒板用として使用
建設業・工事業

伸縮ビューボード黒板の記述スペースが限られているので、この細さ、書きやすさ、見やすさ、全てバッチリです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする